ハンドリフト 2tのおすすめ人気ランキング

2026/03/09更新
113件の「ハンドリフト 2t」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドリフト 3t」、「ハンドリフト 1.5t」、「油圧 ハンド リフト」などの商品も取り扱っております。
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に 質量(kg) 67 タイプ 標準タイプ ハンドル径(Φmm) 200 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm) 180×50 フォーク外幅(mm) 550 フォーク内幅(mm) 230 ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm) 73×70 取扱説明書 取扱説明書
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行性に特化した設計で、従来品より走行時の抵抗値が約20%軽くなって軽快です。(※メーカー比)ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。
用途パレットの運搬。 仕様 ロードホイール:シングル タイプ 軽量タイプ 全高(mm) 1160 フォーク内幅(mm) 160
1台
98,980 税込108,878
15日以内出荷から119日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
1台
特価
99,980 税込109,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプ エコノミータイプ 動力源 油圧足踏
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
1台
94,980 税込104,478
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません)
用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です 全高(mm) 1140
1台
99,980 税込109,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 フォーク最低高51mmの薄型低床タイプです。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 ステアリングホイールはポリウレタン車輪でロードホイールはスチール製車輪を使用しています。
用途パレットの運搬に タイプ 低床タイプ ハンドル径(Φmm) 200 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm) 180×50 フォーク外幅(mm) 540 フォーク内幅(mm) 230 ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm) 50×93 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
タイプ 標準タイプ
1個ほか
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

快適な操作を可能にしたスマートハンドル 人間工学に基づいたハンドル設計、グリップ部は長時間の作業を考慮したソフトで使い心地のよいデザイン。 ハンドルボタンは大きめに設計されており、手が届く位置にあるので手袋を着用していても簡単に操作できます。 液晶ディスプレイ付きピンコードパネルは高度な制御と操作を可能にします。
運転方式 歩行型 動力 バッテリー フォーク最低高さ(mm) 85 フォーク最高高さ(mm) 195 タイヤサイズ(mm) 前輪:Φ80×90、後輪:Φ210×75、補助車輪:Φ80×30
1台
439,800 税込483,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フォーク最低高36mmの超薄型です。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上部に引き上げると、静かに降下できます。 ステアリングホイールはポリウレタン車輪、ロードホイールはスチール車輪を使用しています。 ハンドルはスチールにグリップを巻いていますので、丈夫でしっかり握れます。 超低床式です。
仕様 ステアリングホイール:ポリウレタン車輪 径140×幅50mm、ポリウレタン車輪 径34×幅81mm(シングル車輪) タイプ 超低床式 全高(mm) 1110
1台
139,800 税込153,780
10日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京町産業車輌ハンドリフト
ハンドリフターの定番。世界唯一リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
全幅D(mm) 690 脚長さJ(mm) 620(前脚) フォーク外幅G(mm) 690(前脚)
1台
399,800 税込439,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドパレット並みのサイズ感。抜群に小回りの聞いた旋回性能。 補助輪付きで抜群の安定感。 軽量バッテリーパックによるらくらく充電。 ハンドル操作特徴:高速/低速 2モード切替え。 アクセルは無段階変速スロットル。 緊急停止ボタン:ワンタッチのボタン操作で、いざという時に簡単に電源操作が可能です。
タイプ 標準 全高H(mm) 1250 フォーク最低高さ(mm) 85 フォーク最高高さ(mm) 195 フォーク内幅W2(mm) 160 走行時間 約2時間(連続)
1台
549,800 税込604,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鍛造フォーク仕様のためどんなパレットにも対応可能です。手元集中操作方式採用のため走行、リフト操作が簡単で効率的です。反転式フォークの採用によりエレベーターの乗り入れが容易です。カウンター式ウオーキーリフトです。2480H揚高車には、フォーク上昇速度をモーター回転数の変化でコントロールが可能で、上昇速度を微調整できます。
用途棚への積み付・積み下ろし、トラックからの積み付・積み下ろしに。 タイプ 電動走行・電動昇降タイプ
1台
1,298,000 税込1,427,800
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
299,800 税込329,780
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドリフターの定番。 世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。 フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。 新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型だから狭い場所でもラクラク運転ができ、荷役作業の効率化が図れます。 クリーンで安全、しかもローコストです。 作業環境を害さない経済車です。 エコノミータイプがさらに進化し走行性能が向上しました。
用途片面パレット・BOXパレット対応
1台
459,800 税込505,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。
1台
96,980 税込106,678
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様 油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式 車輪 前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター 材質(天板) スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.9MB)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。 小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分はメッキ鋼板(ZAM)。 ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。
仕様 過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付き
1台
99,980 税込109,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)